ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジプラグ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
フランジプラグ
使用温度範囲(℃)
-20~110
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72934139
NPP-12F
1個
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934148
NPP-12F
1袋(5個)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934157
NPP-12F
1袋(10個)
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材