ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径エルボ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72933204
NRL-0806
1個
20
8
12
20
7
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933220
NRL-1008
1個
23
7
14
23
8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933229
NRL-1210
1個
28
8
17
30
12
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933238
NRL-0806
1袋(5個)
20
8
12
20
7
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933247
NRL-1008
1袋(5個)
23
7
14
23
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933256
NRL-1210
1袋(5個)
28
8
17
30
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933265
NRL-0806
1袋(10個)
20
8
12
20
7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933274
NRL-1008
1袋(10個)
23
7
14
23
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933290
NRL-1210
1袋(10個)
28
8
17
30
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材