ノーブランド
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角プラグ
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
六角プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72933780
NRP-06
1個
R1/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933789
NRP-08
1個
R1/4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933798
NRP-10
1個
R3/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933807
NRP-12
1個
R1/2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933816
NRP-20
1個
R3/4
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933825
NRP-25
1個
R1"
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933834
NRP-06
1袋(5個)
R1/8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933850
NRP-08
1袋(5個)
R1/4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933859
NRP-10
1袋(5個)
R3/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933868
NRP-12
1袋(5個)
R1/2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933877
NRP-20
1袋(5個)
R3/4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933886
NRP-25
1袋(5個)
R1"
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933895
NRP-06
1袋(10個)
R1/8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933904
NRP-08
1袋(10個)
R1/4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933920
NRP-10
1袋(10個)
R3/8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933929
NRP-12
1袋(10個)
R1/2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933938
NRP-20
1袋(10個)
R3/4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933947
NRP-25
1袋(10個)
R1"
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材