ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ

ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ - ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。

材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状六角キャップ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72933956NRC-061個10813Rc1/8
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933965NRC-081個141216Rc1/4
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933974NRC-101個141220Rc3/8
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933990NRC-121個171524Rc1/2
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72933999NRC-201個171530Rc3/4
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934008NRC-061袋(5個)10813Rc1/8
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934017NRC-081袋(5個)141216Rc1/4
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934026NRC-101袋(5個)141220Rc3/8
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934035NRC-121袋(5個)171524Rc1/2
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934044NRC-201袋(5個)171530Rc3/4
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934060NRC-061袋(10個)10813Rc1/8
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934069NRC-081袋(10個)141216Rc1/4
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934078NRC-101袋(10個)141220Rc3/8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934087NRC-121袋(10個)171524Rc1/2
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934096NRC-201袋(10個)171530Rc3/4
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする