ノーブランド
ポリプロピレン(PP) メスストレート
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
メスストレート
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
めねじサイズ
適合ホース内径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72935487
PPMS-1010
1個
(G)3/8
8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935496
PPMS-1212
1個
(G)1/2
10
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935505
PPMS-1220
1個
(G)3/4
10
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935514
PPMS-1225
1個
(G)1"
10
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935530
PPMS-1620
1個
(G)3/4
14
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935539
PPMS-1625
1個
(G)1"
14
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935548
PPMS-1920
1個
(G)3/4
16
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935557
PPMS-1925
1個
(G)1"
16
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935566
PPMS-1010
1袋(5個)
(G)3/8
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935575
PPMS-1212
1袋(5個)
(G)1/2
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935584
PPMS-1220
1袋(5個)
(G)3/4
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935600
PPMS-1225
1袋(5個)
(G)1"
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935609
PPMS-1620
1袋(5個)
(G)3/4
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935618
PPMS-1625
1袋(5個)
(G)1"
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935627
PPMS-1920
1袋(5個)
(G)3/4
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935636
PPMS-1925
1袋(5個)
(G)1"
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935645
PPMS-1010
1袋(10個)
(G)3/8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935654
PPMS-1212
1袋(10個)
(G)1/2
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935670
PPMS-1220
1袋(10個)
(G)3/4
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935679
PPMS-1225
1袋(10個)
(G)1"
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935688
PPMS-1620
1袋(10個)
(G)3/4
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935697
PPMS-1625
1袋(10個)
(G)1"
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935706
PPMS-1920
1袋(10個)
(G)3/4
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935715
PPMS-1925
1袋(10個)
(G)1"
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材