ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオン
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
異径ユニオン
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72935250
PPRYU-1216
1個
71
30
8
9.5
11.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935259
PPRYU-1220
1個
74
32
8
9.5
11.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935268
PPRYU-1620
1個
74
32
14
16.5
19
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935277
PPRYU-2025
1個
76
32
14
16.5
19
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935286
PPRYU-1216
1袋(5個)
71
30
8
9.5
11.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935295
PPRYU-1220
1袋(5個)
74
32
8
9.5
11.8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935304
PPRYU-1620
1袋(5個)
74
32
14
16.5
19
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935320
PPRYU-2025
1袋(5個)
76
32
14
16.5
19
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935329
PPRYU-1216
1袋(10個)
71
30
8
9.5
11.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935338
PPRYU-1220
1袋(10個)
74
32
8
9.5
11.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935347
PPRYU-1620
1袋(10個)
74
32
14
16.5
19
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935356
PPRYU-2025
1袋(10個)
76
32
14
16.5
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材