ポリプロピレン(PP) ユニオン

ポリプロピレン(PP) ユニオン - ノーブランドポリプロピレン(PP) ユニオン - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオン使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72935128PPYU-121個693089.511.8
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935137PPYU-161個7130111315.2
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935146PPYU-201個76331416.519
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935155PPYU-251個7633182123
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935164PPYU-121袋(5個)693089.511.8
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935180PPYU-161袋(5個)7130111315.2
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935189PPYU-201袋(5個)76331416.519
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935198PPYU-251袋(5個)7633182123
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935207PPYU-121袋(10個)693089.511.8
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935216PPYU-161袋(10個)7130111315.2
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935225PPYU-201袋(10個)76331416.519
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935234PPYU-251袋(10個)7633182123
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする