曜日別特売

ポリプロピレン(PP) ホースニップル

ポリプロピレン(PP) ホースニップル - ノーブランドポリプロピレン(PP) ホースニップル - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。

用途チューブ・ホース等の継手形状ホースニップル材質ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4使用温度範囲(℃)4~90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径R
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72934200PPHN-12081個R1/49.511.8(20℃時)1.448307
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934209PPHN-12101個R3/89.511.8(20℃時)1.448307
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934218PPHN-12121個R1/29.511.8(20℃時)1.450308.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934227PPHN-12201個R3/49.511.8(20℃時)1.452308.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934236PPHN-16121個R1/21315.2(20℃時)1.451308.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934245PPHN-16201個R3/41315.2(20℃時)1.452308.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934254PPHN-20121個R1/216.519(20℃時)1.453329
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934270PPHN-2020T1個R3/416.519(20℃時)1.454329
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934279PPHN-2025T1個R1"16.519(20℃時)1.460329
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934288PPHN-25121個R1/22123(20℃時)1.454328
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934297PPHN-2520T1個R3/42123(20℃時)1.454328
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934306PPHN-2525T1個R1"2123(20℃時)1.459329
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934315PPHN-12081袋(5個)R1/49.511.8(20℃時)1.448307
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934324PPHN-12101袋(5個)R3/89.511.8(20℃時)1.448307
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934340PPHN-12121袋(5個)R1/29.511.8(20℃時)1.450308.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934349PPHN-12201袋(5個)R3/49.511.8(20℃時)1.452308.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934358PPHN-16121袋(5個)R1/21315.2(20℃時)1.451308.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934367PPHN-16201袋(5個)R3/41315.2(20℃時)1.452308.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934376PPHN-20121袋(5個)R1/216.519(20℃時)1.453329
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934385PPHN-2020T1袋(5個)R3/416.519(20℃時)1.454329
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934394PPHN-2025T1袋(5個)R1"16.519(20℃時)1.460329
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934410PPHN-25121袋(5個)R1/22123(20℃時)1.454328
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934419PPHN-2520T1袋(5個)R3/42123(20℃時)1.454328
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934428PPHN-2525T1袋(5個)R1"2123(20℃時)1.459329
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934437PPHN-12081袋(10個)R1/49.511.8(20℃時)1.448307
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934446PPHN-12101袋(10個)R3/89.511.8(20℃時)1.448307
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934455PPHN-12121袋(10個)R1/29.511.8(20℃時)1.450308.5
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934464PPHN-12201袋(10個)R3/49.511.8(20℃時)1.452308.5
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934480PPHN-16121袋(10個)R1/21315.2(20℃時)1.451308.5
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934489PPHN-16201袋(10個)R3/41315.2(20℃時)1.452308.5
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934498PPHN-20121袋(10個)R1/216.519(20℃時)1.453329
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934507PPHN-2020T1袋(10個)R3/416.519(20℃時)1.454329
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934516PPHN-2025T1袋(10個)R1"16.519(20℃時)1.460329
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934525PPHN-25121袋(10個)R1/22123(20℃時)1.454328
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934534PPHN-2520T1袋(10個)R3/42123(20℃時)1.454328
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934550PPHN-2525T1袋(10個)R1"2123(20℃時)1.459329
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする