ポリプロピレン(PP) ユニオンティー

ポリプロピレン(PP) ユニオンティー - ノーブランドポリプロピレン(PP) ユニオンティー - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72935365PPYT-121個72304489.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935374PPYT-161個7730481113
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935390PPYT-201個8433551416.5
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935399PPYT-251個8833581821
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935408PPYT-121袋(5個)72304489.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935417PPYT-161袋(5個)7730481113
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935426PPYT-201袋(5個)8433551416.5
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935435PPYT-251袋(5個)8833581821
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935444PPYT-121袋(10個)72304489.5
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935460PPYT-161袋(10個)7730481113
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935469PPYT-201袋(10個)8433551416.5
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935478PPYT-251袋(10個)8833581821
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする