ノーブランド
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72935006
PPRYUE-1216
1個
50
30
8
9.5
11.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935015
PPRYUE-1220
1個
55
30
8
9.5
11.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935024
PPRYUE-1620
1個
55
31
14
16.5
19
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935040
PPRYUE-2025
1個
60
33
14
16.5
19
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935049
PPRYUE-1216
1袋(5個)
50
30
8
9.5
11.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935058
PPRYUE-1220
1袋(5個)
55
30
8
9.5
11.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935067
PPRYUE-1620
1袋(5個)
55
31
14
16.5
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935076
PPRYUE-2025
1袋(5個)
60
33
14
16.5
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935085
PPRYUE-1216
1袋(10個)
50
30
8
9.5
11.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935094
PPRYUE-1220
1袋(10個)
55
30
8
9.5
11.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935110
PPRYUE-1620
1袋(10個)
55
31
14
16.5
19
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72935119
PPRYUE-2025
1袋(10個)
60
33
14
16.5
19
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材