ノーブランド
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全33種類を絞り込む
寸法L(mm)
48
51
57
59
寸法L1(mm)
30
33
寸法L3(mm)
選択してください
9
11
12
14
18
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72934559
PPLHN-1208
1個
48
30
34
9
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934568
PPLHN-1210
1個
48
30
34
12
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934577
PPLHN-1212
1個
48
30
38
14
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934586
PPLHN-1220
1個
48
30
39
14
8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934595
PPLHN-1610
1個
51
30
36
9
11
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934604
PPLHN-1612
1個
51
30
40
11
11
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
72934620
PPLHN-1620
1個
51
30
41
11
11
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934629
PPLHN-2012
1個
57
33
45
18
14
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934638
PPLHN-2020
1個
57
33
46
14
14
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934647
PPLHN-2515
1個
59
33
47
12
18
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934656
PPLHN-2520
1個
59
33
49
11
18
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
72934665
PPLHN-1208
1袋(5個)
48
30
34
9
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934674
PPLHN-1210
1袋(5個)
48
30
34
12
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934690
PPLHN-1212
1袋(5個)
48
30
38
14
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934699
PPLHN-1220
1袋(5個)
48
30
39
14
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934708
PPLHN-1610
1袋(5個)
51
30
36
9
11
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934717
PPLHN-1612
1袋(5個)
51
30
40
11
11
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934726
PPLHN-1620
1袋(5個)
51
30
41
11
11
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934735
PPLHN-2012
1袋(5個)
57
33
45
18
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934744
PPLHN-2020
1袋(5個)
57
33
46
14
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934760
PPLHN-2515
1袋(5個)
59
33
47
12
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934769
PPLHN-2520
1袋(5個)
59
33
49
11
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934778
PPLHN-1208
1袋(10個)
48
30
34
9
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934787
PPLHN-1210
1袋(10個)
48
30
34
12
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934796
PPLHN-1212
1袋(10個)
48
30
38
14
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934805
PPLHN-1220
1袋(10個)
48
30
39
14
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934814
PPLHN-1610
1袋(10個)
51
30
36
9
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934830
PPLHN-1612
1袋(10個)
51
30
40
11
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934839
PPLHN-1620
1袋(10個)
51
30
41
11
11
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934848
PPLHN-2012
1袋(10個)
57
33
45
18
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934857
PPLHN-2020
1袋(10個)
57
33
46
14
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934866
PPLHN-2515
1袋(10個)
59
33
47
12
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934875
PPLHN-2520
1袋(10個)
59
33
49
11
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材