ポリプロピレン(PP) ユニオンエルボ

ポリプロピレン(PP) ユニオンエルボ - ノーブランドポリプロピレン(PP) ユニオンエルボ - ノーブランド

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。

用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72934884PPYUE-121個483081012
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934900PPYUE-161個5130111315
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934909PPYUE-201個5632141619
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934918PPYUE-251個5933182023
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934927PPYUE-121袋(5個)483081012
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934936PPYUE-161袋(5個)5130111315
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934945PPYUE-201袋(5個)5632141619
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934954PPYUE-251袋(5個)5933182023
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934970PPYUE-121袋(10個)483081012
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934979PPYUE-161袋(10個)5130111315
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934988PPYUE-201袋(10個)5632141619
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72934997PPYUE-251袋(10個)5933182023
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする