日東精工
マイクロバブル生成装置
コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
最大流量(L/min)
生成:約10
温度(℃)
液体:5~40
使用可能液体
水道水、工業用水(清水)
内容量
1台
注意
※*マイクロバブル生成装置は、FBIAで製品認証取得したサンプルユニットと同じ原理・機器構成で製作しています。
※*水槽~装置部、装置部~マイクロバブルシャワーノズル間の配管(ホース)は、お客様にて準備をお願い致します・
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電源
寸法(mm)
質量(kg)
モーター出力(kW)
接続配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72943957
MU-2010
AC100V 50/60Hz 15A
495×425×508
約45
約0.6
吸水:Rc3/4"(20A)/吐出:Rc1/2"(15A)
¥
1,295,000
¥
1,289,000
¥
1,417,900
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72943966
MU-2020
AC200V 50/60Hz 3Φ
530×440×508
約50
約1
吸水:Rc3/4"(20A)/吐出:Rc1/2"(15A)
¥
1,437,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72943975
MU-2040
AC200V 50/60Hz 3Φ
700×505×730
約70
約2
吸水:Rc1"(25A)/吐出:Rc1"(25A)
¥
1,813,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72943984
MU-2080
AC200V 50/60Hz 3Φ
750×535×815
約100
約2
吸水:Rc1・1/2"(40A)/吐出:Rc1・1/4"(32A)
¥
2,528,000
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。