ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全96種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1"
適合ホース内径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
16
19
25
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじ径
適合ホース内径(Φmm)
二面幅SW(mm)
竹の子部型式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72940080
PVHN-0406
1個
R1/8
4
11
4
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940089
PVHN-0408
1個
R1/4
4
14
4
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940098
PVHN-0506
1個
R1/8
5
11
5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940107
PVHN-0508
1個
R1/4
5
14
5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940116
PVHN-0606
1個
R1/8
6
11
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940125
PVHN-0608
1個
R1/4
6
14
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
72940134
PVHN-0610
1個
R3/8
6
17
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940150
PVHN-0612
1個
R1/2
6
22
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
72940159
PVHN-0620
1個
R3/4
6
27
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940168
PVHN-0806
1個
R1/8
8
11
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940177
PVHN-0808
1個
R1/4
8
14
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940186
PVHN-0810
1個
R3/8
8
17
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940195
PVHN-0812
1個
R1/2
8
22
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940204
PVHN-0820
1個
R3/4
8
27
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940220
PVHN-1008
1個
R1/4
10
14
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940229
PVHN-1010
1個
R3/8
10
17
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940238
PVHN-1012
1個
R1/2
10
22
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940247
PVHN-1020
1個
R3/4
10
27
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940256
PVHN-1208
1個
R1/4
12
14
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940265
PVHN-1210
1個
R3/8
12
17
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940274
PVHN-1212
1個
R1/2
12
22
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940290
PVHN-1220
1個
R3/4
12
27
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940299
PVHN-1410
1個
R3/8
14
17
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940308
PVHN-1412
1個
R1/2
14
22
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940317
PVHN-1420
1個
R3/4
14
27
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940326
PVHN-1612
1個
R1/2
16
22
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940335
PVHN-1620
1個
R3/4
16
27
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940344
PVHN-1912
1個
R1/2
19
22
19
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940360
PVHN-1920
1個
R3/4
19
27
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940369
PVHN-1925
1個
R1"
19
36
19
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940378
PVHN-2520
1個
R3/4
25
27
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940387
PVHN-2525
1個
R1"
25
36
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940396
PVHN-0406
1袋(5個)
R1/8
4
11
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940405
PVHN-0408
1袋(5個)
R1/4
4
14
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940414
PVHN-0506
1袋(5個)
R1/8
5
11
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940430
PVHN-0508
1袋(5個)
R1/4
5
14
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940439
PVHN-0606
1袋(5個)
R1/8
6
11
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940448
PVHN-0608
1袋(5個)
R1/4
6
14
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940457
PVHN-0610
1袋(5個)
R3/8
6
17
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940466
PVHN-0612
1袋(5個)
R1/2
6
22
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940475
PVHN-0620
1袋(5個)
R3/4
6
27
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940484
PVHN-0806
1袋(5個)
R1/8
8
11
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940500
PVHN-0808
1袋(5個)
R1/4
8
14
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940509
PVHN-0810
1袋(5個)
R3/8
8
17
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940518
PVHN-0812
1袋(5個)
R1/2
8
22
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940527
PVHN-0820
1袋(5個)
R3/4
8
27
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940536
PVHN-1008
1袋(5個)
R1/4
10
14
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940545
PVHN-1010
1袋(5個)
R3/8
10
17
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940554
PVHN-1012
1袋(5個)
R1/2
10
22
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72940570
PVHN-1020
1袋(5個)
R3/4
10
27
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材