ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
異径ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ホース内径D1(Φmm)
適合ホース内径D2(Φmm)
竹の子部型式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72941306
PVRYU-0504
1個
5
4
D1:5、D2:4
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941315
PVRYU-0604
1個
6
4
D1:6、D2:4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941324
PVRYU-0605
1個
6
5
D1:6、D2:5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941340
PVRYU-0805
1個
8
5
D1:8、D2:5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941349
PVRYU-0806
1個
8
6
D1:8、D2:6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941358
PVRYU-1006
1個
10
6
D1:10、D2:6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941367
PVRYU-1008
1個
10
8
D1:10、D2:8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941376
PVRYU-1208
1個
12
8
D1:12、D2:8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941385
PVRYU-1210
1個
12
10
D1:12、D2:10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941394
PVRYU-1410
1個
14
10
D1:14、D2:10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941410
PVRYU-1412
1個
14
12
D1:14、D2:12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941419
PVRYU-1612
1個
16
12
D1:16、D2:12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941428
PVRYU-1614
1個
16
14
D1:16、D2:14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941437
PVRYU-1914
1個
19
14
D1:19、D2:14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941446
PVRYU-1916
1個
19
16
D1:19、D2:16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941455
PVRYU-0504
1袋(5個)
5
4
D1:5、D2:4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941464
PVRYU-0604
1袋(5個)
6
4
D1:6、D2:4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941480
PVRYU-0605
1袋(5個)
6
5
D1:6、D2:5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941489
PVRYU-0805
1袋(5個)
8
5
D1:8、D2:5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941498
PVRYU-0806
1袋(5個)
8
6
D1:8、D2:6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941507
PVRYU-1006
1袋(5個)
10
6
D1:10、D2:6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941516
PVRYU-1008
1袋(5個)
10
8
D1:10、D2:8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941525
PVRYU-1208
1袋(5個)
12
8
D1:12、D2:8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941534
PVRYU-1210
1袋(5個)
12
10
D1:12、D2:10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941550
PVRYU-1410
1袋(5個)
14
10
D1:14、D2:10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941559
PVRYU-1412
1袋(5個)
14
12
D1:14、D2:12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941568
PVRYU-1612
1袋(5個)
16
12
D1:16、D2:12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941577
PVRYU-1614
1袋(5個)
16
14
D1:16、D2:14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941586
PVRYU-1914
1袋(5個)
19
14
D1:19、D2:14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941595
PVRYU-1916
1袋(5個)
19
16
D1:19、D2:16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941604
PVRYU-0504
1袋(10個)
5
4
D1:5、D2:4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941620
PVRYU-0604
1袋(10個)
6
4
D1:6、D2:4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941629
PVRYU-0605
1袋(10個)
6
5
D1:6、D2:5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941638
PVRYU-0805
1袋(10個)
8
5
D1:8、D2:5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941647
PVRYU-0806
1袋(10個)
8
6
D1:8、D2:6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941656
PVRYU-1006
1袋(10個)
10
6
D1:10、D2:6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941665
PVRYU-1008
1袋(10個)
10
8
D1:10、D2:8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941674
PVRYU-1208
1袋(10個)
12
8
D1:12、D2:8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941690
PVRYU-1210
1袋(10個)
12
10
D1:12、D2:10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941699
PVRYU-1410
1袋(10個)
14
10
D1:14、D2:10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941708
PVRYU-1412
1袋(10個)
14
12
D1:14、D2:12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941717
PVRYU-1612
1袋(10個)
16
12
D1:16、D2:12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941726
PVRYU-1614
1袋(10個)
16
14
D1:16、D2:14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941735
PVRYU-1914
1袋(10個)
19
14
D1:19、D2:14
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72941744
PVRYU-1916
1袋(10個)
19
16
D1:19、D2:16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材