ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンワイ
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
ユニオンワイ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ホース内径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72943135
PVYHN-04
1個
4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943144
PVYHN-06
1個
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943160
PVYHN-08
1個
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943169
PVYHN-10
1個
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943178
PVYHN-17
1個
17
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943187
PVYHN-04
1袋(5個)
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943196
PVYHN-06
1袋(5個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943205
PVYHN-08
1袋(5個)
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943214
PVYHN-10
1袋(5個)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943230
PVYHN-17
1袋(5個)
17
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943239
PVYHN-04
1袋(10個)
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943248
PVYHN-06
1袋(10個)
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943257
PVYHN-08
1袋(10個)
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943266
PVYHN-10
1袋(10個)
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943275
PVYHN-17
1袋(10個)
17
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材