ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
異径ユニオンティー
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ホース内径D1(Φmm)
適合ホース内径D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72943555
PVRNYT-0504
1個
5
4
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943564
PVRNYT-0605
1個
6
5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943580
PVRNYT-0806
1個
8
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943589
PVRNYT-1008
1個
10
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943598
PVRNYT-1210
1個
12
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943607
PVRNYT-1412
1個
14
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943616
PVRNYT-1614
1個
16
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943625
PVRNYT-1916
1個
19
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943634
PVRNYT-0504
1袋(5個)
5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943650
PVRNYT-0605
1袋(5個)
6
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943659
PVRNYT-0806
1袋(5個)
8
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943668
PVRNYT-1008
1袋(5個)
10
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943677
PVRNYT-1210
1袋(5個)
12
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943686
PVRNYT-1412
1袋(5個)
14
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943695
PVRNYT-1614
1袋(5個)
16
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943704
PVRNYT-1916
1袋(5個)
19
16
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943720
PVRNYT-0504
1袋(10個)
5
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943729
PVRNYT-0605
1袋(10個)
6
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943738
PVRNYT-0806
1袋(10個)
8
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943747
PVRNYT-1008
1袋(10個)
10
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943756
PVRNYT-1210
1袋(10個)
12
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943765
PVRNYT-1412
1袋(10個)
14
12
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943774
PVRNYT-1614
1袋(10個)
16
14
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943790
PVRNYT-1916
1袋(10個)
19
16
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材