ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンティー
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
ユニオンティー
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ホース内径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72943284
PVYT-04
1個
4
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943300
PVYT-05
1個
5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943309
PVYT-06
1個
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943318
PVYT-08
1個
8
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943327
PVYT-10
1個
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943336
PVYT-12
1個
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943345
PVYT-14
1個
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943354
PVYT-16
1個
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943370
PVYT-19
1個
19
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943379
PVYT-04
1袋(5個)
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943388
PVYT-05
1袋(5個)
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943397
PVYT-06
1袋(5個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943406
PVYT-08
1袋(5個)
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943415
PVYT-10
1袋(5個)
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943424
PVYT-12
1袋(5個)
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943440
PVYT-14
1袋(5個)
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943449
PVYT-16
1袋(5個)
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943458
PVYT-19
1袋(5個)
19
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943467
PVYT-04
1袋(10個)
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943476
PVYT-05
1袋(10個)
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943485
PVYT-06
1袋(10個)
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943494
PVYT-08
1袋(10個)
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943510
PVYT-10
1袋(10個)
10
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943519
PVYT-12
1袋(10個)
12
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943528
PVYT-14
1袋(10個)
14
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943537
PVYT-16
1袋(10個)
16
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943546
PVYT-19
1袋(10個)
19
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材