ノーブランド
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質
ポリフッ化ビニリデン
形状
異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ホース内径D1(Φmm)
適合ホース内径D2(Φmm)
竹の子部型式
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72942864
PVRYUE-0504
1個
5
4
D1:5、D2:4
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942880
PVRYUE-0605
1個
6
5
D1:6、D2:5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942889
PVRYUE-0806
1個
8
6
D1:8、D2:6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942898
PVRYUE-1006
1個
10
6
D1:10、D2:6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942907
PVRYUE-1008
1個
10
8
D1:10、D2:8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942916
PVRYUE-1210
1個
12
10
D1:12、D2:10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942925
PVRYUE-1412
1個
14
12
D1:14、D2:12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942934
PVRYUE-1614
1個
16
14
D1:16、D2:14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942950
PVRYUE-1916
1個
19
16
D1:19、D2:16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942959
PVRYUE-0504
1袋(5個)
5
4
D1:5、D2:4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942968
PVRYUE-0605
1袋(5個)
6
5
D1:6、D2:5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942977
PVRYUE-0806
1袋(5個)
8
6
D1:8、D2:6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942986
PVRYUE-1006
1袋(5個)
10
6
D1:10、D2:6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72942995
PVRYUE-1008
1袋(5個)
10
8
D1:10、D2:8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943004
PVRYUE-1210
1袋(5個)
12
10
D1:12、D2:10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943020
PVRYUE-1412
1袋(5個)
14
12
D1:14、D2:12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943029
PVRYUE-1614
1袋(5個)
16
14
D1:16、D2:14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943038
PVRYUE-1916
1袋(5個)
19
16
D1:19、D2:16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943047
PVRYUE-0504
1袋(10個)
5
4
D1:5、D2:4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943056
PVRYUE-0605
1袋(10個)
6
5
D1:6、D2:5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943065
PVRYUE-0806
1袋(10個)
8
6
D1:8、D2:6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943074
PVRYUE-1006
1袋(10個)
10
6
D1:10、D2:6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943090
PVRYUE-1008
1袋(10個)
10
8
D1:10、D2:8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943099
PVRYUE-1210
1袋(10個)
12
10
D1:12、D2:10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943108
PVRYUE-1412
1袋(10個)
14
12
D1:14、D2:12
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943117
PVRYUE-1614
1袋(10個)
16
14
D1:16、D2:14
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72943126
PVRYUE-1916
1袋(10個)
19
16
D1:19、D2:16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材