オールマイティVH 51L BOA 限定商品『2024 LIMITED DESIGN』
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA(R)を搭載!
大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。
酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。
BOA(R)も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光
を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。
通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用
BOA(R)フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整
抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72925687 | F1GA241004260 | 21402957 | F1GA230649260 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925696 | F1GA241004265 | 21402966 | F1GA230649265 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925714 | F1GA241004275 | 21402984 | F1GA230649275 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925730 | F1GA241004280 | 21403000 | F1GA230649280 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 欠品中税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925757 | F1GA241027255 | 21402860 | F1GA230609255 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925766 | F1GA241027260 | 21402869 | F1GA230609260 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925775 | F1GA241027265 | 21402878 | F1GA230609265 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925784 | F1GA241027270 | 21402887 | F1GA230609270 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925800 | F1GA241027275 | 21402896 | F1GA230609275 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 72925809 | F1GA241027280 | 21402905 | F1GA230609280 | ![]() | オールマイティVH51LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |