パンツ

パンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートル

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束
スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

種別パンツ混率(%)複合繊維(ポリエステル)100股下(cm)80機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工グリーンマーク認定内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793481359513ネイビーS68~7631
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793481449513ネイビーM76~8232
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793481699513ネイビーLL92~9835
7,400
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
793481789513ブラックS68~7631
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482059513ブラックLL92~9835
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482149513シルバーS68~7631
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482309513シルバーM76~8232
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482399513シルバーL84~9033
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482489513シルバーLL92~9835
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482579513アーミカーキS68~7631
7,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
793482669513アーミカーキM76~8232
7,400
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793482759513アーミカーキL84~9033
7,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
793482849513アーミカーキLL92~9835
7,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
793483009513ネイビー3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483099513ブラック3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483189513シルバー3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483279513アーミカーキ3L100~10637
7,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483369513ネイビー5L116~12241
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483459513ネイビー6L124~13043
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483549513ブラック5L116~12241
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483709513ブラック6L124~13043
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483799513シルバー5L116~12241
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483889513シルバー6L124~13043
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793483979513アーミカーキ5L116~12241
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793484069513アーミカーキ6L124~13043
8,300
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793484159513ネイビー4L108~11439
8,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793484249513ブラック4L108~11439
8,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793484409513シルバー4L108~11439
8,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793484499513アーミカーキ4L108~11439
8,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793481609513ネイビーL84~9033
7,400
取扱い終了
返品不可
793481879513ブラックM76~8232
7,400
取扱い終了
返品不可
793481969513ブラックL84~9033
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする