曜日別特売

パンツ

パンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートルパンツ - バートル

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束
スポーティなルックスを印象付ける細身なテーパードシルエット仕様
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
種別パンツ股下(cm)80機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚素材ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工グリーンマーク認定内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793469099503ブラックM76~8232
7,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
793469189503ブラックL84~9033
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793469279503ブラックLL92~9835
7,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
793469369503ブラック3L100~10637
7,500
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
793469459503ネイビーS68~7631
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793469799503ネイビーLL92~9835
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793469889503ネイビー3L100~10637
7,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793469979503シルバーS68~7631
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470069503シルバーM76~8232
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470159503シルバーL84~9033
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470249503シルバーLL92~9835
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470409503シルバー3L100~10637
7,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470499503アーミカーキS68~7631
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470589503アーミカーキM76~8232
7,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
793470679503アーミカーキL84~9033
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470769503アーミカーキLL92~9835
7,200
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470859503アーミカーキ3L100~10637
7,500
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
793470949503ブラック5L116~12241
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471109503ブラック6L124~13043
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471199503ネイビー5L116~12241
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471289503ネイビー6L124~13043
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471379503シルバー5L116~12241
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471469503シルバー6L124~13043
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471559503アーミカーキ5L116~12241
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471649503アーミカーキ6L124~13043
8,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471809503ブラック4L108~11439
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471899503ネイビー4L108~11439
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793471989503シルバー4L108~11439
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793472079503アーミカーキ4L108~11439
7,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
793469009503ブラックS68~7631
7,200
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
793469549503ネイビーM76~8232
7,200
取扱い終了
返品不可
793469709503ネイビーL84~9033
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする