曜日別特売

防寒ベスト

防寒ベスト - バートル

サーモクラフト(電熱パッド)装着対応で抜群の保温力を追及
ナチュラルなフェードがクラシックヴィンテージな表情を演出
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
一般家庭洗濯に対応したウォッシャブル仕様によりイージーケアを実現
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

混率(%)
表地:綿100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
種別ベスト機能発熱、ウォッシャブル、保温素材9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロングリーンマーク認定内容量1枚
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793488355004インディゴS3964100
11,000
5,590
6,149(税込)
8日以内出荷
返品不可
793488445004インディゴM4167104
11,000
5,590
6,149(税込)
8日以内出荷
返品不可
793488605004インディゴL43.569108
11,000
5,590
6,149(税込)
8日以内出荷
返品不可
793488175004インディゴXXL48.573120
11,900
取扱い終了
返品不可
793488265004ブラックXXL48.573120
11,900
取扱い終了
返品不可
793488695004インディゴXL4671114
11,000
取扱い終了
返品不可
793488785004ブラックS3964100
11,000
取扱い終了
返品不可
793488875004ブラックM4167104
11,000
取扱い終了
返品不可
793488965004ブラックL43.569108
11,000
取扱い終了
返品不可
793489055004ブラックXL4671114
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする