曜日別特売

防寒ベスト

防寒ベスト - バートル防寒ベスト - バートル

サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル
撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100機能撥水性・防風性・発熱素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)グリーンマーク認定内容量1枚
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793491765024カーディナルXXL48.573120
11,400
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
793491855024ブラックウッドXXL48.573120
11,400
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
793492805024カーディナルS3963100
10,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
793492895024カーディナルM4166104
10,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
793492985024カーディナルL43.569108
10,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
793493075024カーディナルXL4671114
10,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
793493165024ブラックウッドS3963100
10,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
793493255024ブラックウッドM4166104
10,500
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
793493345024ブラックウッドL43.569108
10,500
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
793491585024ブラックXXL48.573120
11,400
取扱い終了
返品不可
793491675024ミルスグリーンXXL48.573120
11,400
取扱い終了
返品不可
793491945024ブラックS3963100
10,500
取扱い終了
返品不可
793492105024ブラックM4166104
10,500
取扱い終了
返品不可
793492195024ブラックL43.569108
10,500
取扱い終了
返品不可
793492285024ブラックXL4671114
10,500
取扱い終了
返品不可
793492375024ミルスグリーンS3963100
10,500
取扱い終了
返品不可
793492465024ミルスグリーンM4166104
10,500
取扱い終了
返品不可
793492555024ミルスグリーンL43.569108
10,500
取扱い終了
返品不可
793492645024ミルスグリーンXL4671114
10,500
取扱い終了
返品不可
793493505024ブラックウッドXL4671114
10,500
取扱い終了
返品不可
793493595024ブラック3XL5175126
12,000
取扱い終了
返品不可
793493685024ミルスグリーン3XL5175126
12,000
取扱い終了
返品不可
793493775024カーディナル3XL5175126
12,000
取扱い終了
返品不可
793493865024ブラックウッド3XL5175126
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする