曜日別特売

フォールディングテーブルワゴン

フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷フォールディングテーブルワゴン - 東谷

折りたたみができて、コンパクトに持ち運びができるテーブルワゴンです。
キャスター付きなので手軽に移動ができ、ストッパーも付いているのでしっかりと固定できます。
インテリアはもちろん折り畳んで持ち運びができるので、アウトドア・キャンプ・レジャーシーンでも活躍します。
天板(フタ)には取っ手が付いているので、取り外してトレーとして使用できます。
天板と収納部分の底板にはMDF板を使用しているので、しっかりと安定感のある収納が可能です。
コンパクトに折り畳むことができるので、使わない時はスッキリと隙間収納が可能です。

用途小物・雑貨の収納に。幅(mm)395高さ(mm)550奥行(mm)300組立方法組立必要本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×300×550内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79350120MIP-71BKブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350129MIP-71BEベージュ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350138MIP-71GRグリーン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】フォールディングテーブルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする