曜日別特売

スツール

スツール - 東谷スツール - 東谷スツール - 東谷スツール - 東谷スツール - 東谷スツール - 東谷スツール - 東谷スツール - 東谷

機能性とデザイン性を兼ね備えた、芸術性の高いスタッキングスツールです。
材質はポリプロピレンなので、軽量で移動や持ち運びもラクラクです。
汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れも簡単です。
スタッキングが可能なので、お掃除の時や使わない時は積み重ねてストックしておけるのでとっても便利です。
リビング・ダイニング以外にも、玄関や書斎、ベッドルームなどのスツールとしてもおすすめです。

用途作業や休憩のための腰掛けに。組立方法完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×45.5素材ポリプロピレン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79350278PC-860BKブラック380×380×4551.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350287PC-860WHホワイト380×380×4551.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350296PC-860GYグレー380×380×4551.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350305PC-860RBEベージュ380×380×4551.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする