東谷
ラウンドスツール
黒いフレームにデザイン性を持たせ、味わい深いチークの無垢材と組み合わせたスツールです。
チーク材そのものの形や質感を最大限に活かし、ひとつとして同じものがない特別感が魅力です。
用途
作業や休憩のための腰掛けに。
組立方法
完成品(組立不要)
座面径(Φmm)
300
内容量
1台
注意
※天然木を使用している為、1つ1つ個体差がございます。また、経年で発生する亀裂についても、天然木の特性としてご理解ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79350479
TTF-903B
36×36×47
ブラウン
360×360×470
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350470
TTF-903A
34×33×47
ブラウン
340×330×470
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません