土牛
セリ矢 18mm
アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途
石・コンクリートの解体作業に。
寸法(mm)
アンカードリル(下穴):18
全長(mm)
羽:約95、芯:約120
色
シルバー
質量(g)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351416
3865
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった