東谷
ミニベンチ
脚の形が特徴的な天然木で作られたミニベンチです。
座るのはもちろん、インテリア小物や観葉植物を飾る台としてもお使いください。
用途
休憩のための腰掛けや、インテリアのアクセントに。
幅(mm)
780
高さ(mm)
370
奥行(mm)
270
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
組立方法
組立必要
内容量
1台
注意
※踏み台としてのご使用はお避け下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351294
LFS-178NA
ナチュラル
780×270×370
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません