用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。仕様【零バランス】±10% of R.O.付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.4温度補償(℃)-10~40抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω防塵防水性能IP65最大印加電圧(V)DC25温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃印加電圧(V)DC5~25(推奨)絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.02% of R.O.積面サイズ(mm)200×200ケーブル径(Φmm)3.5内容量1台