曜日別特売

タフフィットバケツ

タフフィットバケツ - ベッセルタフフィットバケツ - ベッセルタフフィットバケツ - ベッセルタフフィットバケツ - ベッセルタフフィットバケツ - ベッセルタフフィットバケツ - ベッセルタフフィットバケツ - ベッセル

この形が使いやすさの決め手。
摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。
バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。
市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
脚立に下げて使えるフック付き。

用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂寸法(mm)230×330×150ブラック/レッド質量(g)763タイプM内形寸法(mm)330×150収納可能質量(kg)6内容量1個
注意
※高所での使用の際は、周囲に人がいないかご確認の上、製品を落とさないよう十分に注意してください。
※金属の破損や生地の破れが確認された場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79351459TBK-300
6,690
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする