APEM
APEM ロータリスイッチ, SPST, パネルマウント, (On)-Off-(On), 5637A9
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
仕様
末端様式:はんだ
接点構成
SPST
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
(On)-Off-(On)
材質(コンタクト)
銀
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
11.4
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79371384
5637A9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください