曜日別特売

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF - AMPHENOL

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入
耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応
気密圧着終端に適した黄銅ボディ
保持スプリングで高かん合力を実現
3種類のスプリング圧に設定可能
さまざまなワイヤサイズとめっきオプション

シリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937292447745-001LF
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする