曜日別特売

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF

Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス DUBOXシリーズ 圧着 76347-303LF - AMPHENOL

Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。

シリーズDUBOX動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品基板対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937336976347-303LF
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする