曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD - APEM

9000シリーズ小型スイッチ
Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。
これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。
黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ
電気的寿命:250,000回
この製品群には以下が含まれます。
品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ
品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ
品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ
品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ

仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9233CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793714799233CD
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする