曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, AV191003C900

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, AV191003C900 - APEM

APEMのセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。
このAVシリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。
IP54環境保護
モメンタリスイッチ動作
機械的寿命:100000回

仕様イルミネーションなし定格電圧24/48Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)AV191003C900材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@48Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371497AV191003C900
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする