曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1212A2

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1212A2 - APEM
仕様イルミネーションなし材質押しボタン:ポリアミド直径(Φmm)プッシュボタン:12定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793724681212A2
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする