APEM
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD2
スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。
はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子
IP67定格
仕様
イルミネーションなし
保護構造
IP67
定格電圧
32Vac
接点構成
SPST-NO
ボタン形状
ドーム
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)IBR3SAD2
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:13.6
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.4@32Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79371725
IBR3SAD2
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください