曜日別特売

APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200

APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, スルーホール実装, SPST, AV0611A200 - APEM

APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。
金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。
電気的寿命:40,000回
機械的寿命:100000回
フラット16mmアクチュエータ
オン/オフ電気機能
接点状態表示信号

仕様イルミネーションなし保護構造IP65定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)AV0611A200材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(A)1@24Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371917AV0611A200
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする