曜日別特売

APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A

APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A - APEM

UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ

接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793715065636A
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする