APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H

APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H - APEM

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts

仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372005631H
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする