APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2

APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2 - APEM

UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase

定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793718293631NF/2
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする