曜日別特売

Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装

Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 - AMPHENOL

多くの用途に使用できる、経済的で汎用性の高いコネクタシステムです用途産業用制御ビジネスおよび小売業計装茶色の製品プリンタカーマルチメディアデバイスモバイルデバイス1.00mmフレックスコネクタ、SFW-Rシリーズ、8極、上接点、サイドエントリ表面実装ZIFコネクタ、鉛フリー。

ピッチ
1mm
極数
8
端子の種類
上部接点
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373010SFW8R-2STE1LF
オープン
¥559
¥615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする