ヘクスロープレンチセット

ヘクスロープレンチセット - エンジニアヘクスロープレンチセット - エンジニアヘクスロープレンチセット - エンジニアヘクスロープレンチセット - エンジニアヘクスロープレンチセット - エンジニア

ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。
狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。
材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。
持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。

用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)180タイプセミロングタイプ適合ねじヘクスローブネジ先端形状ヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(9本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79353105TWT-301
4,250
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする