APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX

APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX - APEM

KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm

仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371804KG492A2XXA21XX
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする