曜日別特売

乗用溝切機(MKS4003R)

乗用溝切機(MKS4003R) - 共立

作業者の重心位置を最適化することで、深い圃場でも確実に駆動力を伝達します。
共立独自開発の専用プラウで長持ちする深く確実な溝を作ります。
強化型ラグを採用。変形に強いリブと一枚板の組み合わせによりラグの変形を防ぎます。

材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)620(ラグ10枚)溝幅(mm)150~190溝深さ(mm)100~140乾燥質量(kg)21始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1285×450×1025排気量(cm3)42.7内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79351669MKS4003R
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする