共立
畦草刈機(AZ431F)
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用
ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能
刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪
特殊スパイク車輪
ハンドル
調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)
430
刈込み高さ(mm)
30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)
42
駆動方式
4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1400×480×970
エンジン型式
TLE48
走行速度(km/h)
F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm
3
)
47.1
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351599
AZ431F
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません