共立
畦草刈機(AZ646F)
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計
トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備
フリーナイフ仕様
形状
刈刃:フリーナイフ 8枚
刈り幅(mm)
600
刈込み高さ(mm)
10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)
69
タイヤタイプ
前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式
前後輪同時駆動
最大出力(kW)
エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1780×880×940
エンジン型式
GB181PN
走行速度(km/h)
F:1.1、1.9 R:1.5
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351617
AZ646F
オープン
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません