曜日別特売

ネジザウルス WP-3

ネジザウルス WP-3 - エンジニアネジザウルス WP-3 - エンジニアネジザウルス WP-3 - エンジニアネジザウルス WP-3 - エンジニアネジザウルス WP-3 - エンジニアネジザウルス WP-3 - エンジニアネジザウルス WP-3 - エンジニア

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。
スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

用途
水周りの作業に。
ビニルライニング鋼管の保守作業に。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50内容量1個
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79353175PZ-82
4,550
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする