Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76384-303LF
Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。
このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。
このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。
このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。
この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。
エンドツーエンドスタッカブル
誤かん合を防止する極性化
フリクションロックで確実にかん合接続
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 3
- シリーズ
- Dubox
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格電圧(kV)
- 1
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(500個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























